画像準備中

冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ、循環液:エチレングリコール液 オプション[1]デバイスネット通信[2]NPT継手[3]DI制御キット[4]循環液自動回収機能 注文コード66591275 品番HRZC010-W1S-DNYZ
参考基準価格(税別)¥7,684,220 販売価格(税込) ¥7,697,800
販売価格(税別)
6,998,000
この商品はタイプ・オプションなど320種類から選べます 他の種類を見る

・ノンフロン
・CO2冷媒(R744)対応
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要

オプション[1]デバイスネット通信[2]NPT継手[3]DI制御キット[4]循環液自動回収機能 寸法(mm)外観:380×870×950 質量(kg)175±5(乾燥質量) タイプポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ、循環液:エチレングリコール液 適合規格SEMI,CE/UKCA,UL チャンネル数1チャンネル 電源電圧(V)3相AC200/200〜208±10%(50/60Hz) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2,GWP:1) 温度制御方式PID制御 設定温度範囲-20〜90℃ 冷却能力(kW)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする