曜日別特売
YC-DY15B パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード 66591415

YC-DY15B パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード 66591415
YC-DY15B パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード 66591415
YC-DY15B パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード 66591415
YC-DY15B パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード 66591415
YC-DY15B パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード 66591415
YC-DY15B パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード 66591415

パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66591415品番YC-DY15B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。

仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする