せいろ蒸し器点心爛漫

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66599158 品番a35425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

火を使わず簡単!卓上でアツアツ本格蒸し料理!!
水分を加えながら均一に加熱するので、電子レンジよりふっくらムラなく蒸せます
水と食材を入れてタイマーをセットするだけ!
ダイヤルで簡単にタイマー設定可能
火を使わないからほったらかし調理OK
肉まん・蒸し鶏・蒸し野菜
冷凍食品や市販の惣菜もよりおいしく
レシピ・お手入れ方法がわかるガイド冊子付
1年間保証書付き

セット内容本体、せいろセット(15cm)、受け皿、ガイド冊子 材質本体・受け皿:PP、せいろ:竹 ブラック 容量(mL)本体:MAX500 質量(g)本体+受け皿:(約)550、せいろセット(15cm):(約)340 消費電力(W)400 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)(約)1.4 周波数50/60Hz タイマー時間最大30分 温度ヒューズ133度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×19×9.5 直径×高さ(cm)せいろセット(15cm):(約)15×8.5 寸法(Φ×高さH)(cm)受け皿:(約)22.5×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする