ユニテール
金属検出システムシリーズ フロアブラシ HG8890MD
商品レビューを投稿する
返品不可
色
赤
赤
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66599316
品番
HG8890MD 赤
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
ハンドル品番:HG87159、HG87158、HG87109、HG87108、HG8710MD
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
赤
質量(g)
480
タイプ
Premium
外形寸法(mm)
450×55
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
140
毛のかたさ
ハード
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
※使用時はハンドルに装着してください。ハンドルは別売です。