ユニテール
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(R) TD5707
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
青
赤
青
緑
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66599569
品番
TD5707 青
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ワイドなサークル型ブラシ面により洗浄作業が素早く効率的に行えます。
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
青
質量(g)
205
外形寸法(mm)
本体直径90×高さ90 (Φ110)
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
120
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。