ユニテール
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
赤
赤
青
緑
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66599639
品番
TD5711 赤
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
赤
質量(g)
40
外形寸法(mm)
全長155×直径22
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
30
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。