曜日別特売
TD5711 青 金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711 ユニテール 66599648

金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード66599648品番TD5711 青
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。

材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)40外形寸法(mm)全長155×直径22硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする