キラックス
キラックスの ビニールテープ
キラックスの ビニールテープ一般用途
ビニールテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66602080
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
電気絶縁の他、結束・色分けなど、様々な用途に。JIS-C2336適合品。
材質
基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
色
透明
長さ(m)
20