キラックス
キラックスの 布テープ
カラー布テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66602177
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
簡単に手で切れ、重ね貼りができます。識別梱包に最適です。
材質
基材:ポリエチレン、布、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)
50
色
青
長さ(m)
25