トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
ゲルBPモノグラフライト038モノカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66603297
品番
DPA-112C
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなったハイクラスモノグラフ
用途
筆記具
材質(本体)
BRASS/PMMA
質量(g)
30
縦(mm)
148
横(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応