ゲルBPモノグラフライト05モノカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66603306 品番DPA-112D
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなったハイクラスモノグラフ

用途筆記具 材質(本体)BRASS/PMMA 質量(g)30 縦(mm)148 横(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする