VIVEトラッカー(Ultimate)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66605440 品番99HATT003-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【高精度トラッキング】
2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。
【低遅延を実現】
2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。
【簡単で使いやすい】
94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。
【薄型サイズ】
従来のトラッカー3と比較して縦横はほぼ変わらず高さが約半分となり、50%サイズダウンしました。
【PC VRサポート】
VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。

付属品クイックスタートガイド、マウント、USB Type C-Cケーブル 仕様【トラッキング】6DoF インサイドアウトトラッキング【同時トラッキング数】ドングル1つにつき最大5台 対応機種VIVE XR Elite ※接続にはVIVEワイヤレスドングルが必要(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定) 接続2.4GHzワイヤレス、Wi-Fi、USB Type-C(充電用) バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動 製品質量(g)約94 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×58.6×27.3 内蔵カメラ広視野角トラッキングカメラ 2基
注意
※VIVEトラッカー Ultimateは単品では動作しません。必ずVIVEワイヤレスドングルとセットでご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする