SteamVRBaseStation2.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66605458 品番99HATV000-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

広範なエリアをカバーするBase Station 2.0は、VIVE ProシリーズまたはCosmos Eliteヘッドセットとコントローラーの位置を正確にトラッキングし、部屋全体での没入型VR体験を強化します。ワイヤレス同期機能を備えています。
【外部トラッキング用ベースステーション】
SteamVR2.0に対応したベースステーション。1.0環境からのアップグレードや2.0環境での増設などにオススメです。
【ルームスケールVRに】
ルームスケールVRにはベースステーション最低2台の使用が推奨されています。インサイドアウト形式のHMDで機能向上のために新規で購入する際は2台以上の購入をオススメします。
【更に正確なトラッキングに】
複数台の使用で更に正確なトラッキングを実現。最大構成の4台で使用すると、10m×10mのルームスケールを構築できます。

付属品専用電源ケーブル 仕様【ルームスケール(VIVE PRO 2の場合)】2台構成時 5m×5m、4台構成時 10m×10m 適合ハードウェア:HTC VIVE PRO、HTC VIVE PRO 2、VIVE PRO EYE、VIVE COSMOS ELITE HMDなど
注意
※【使用上のご注意】
※本製品は、2.0規格のベースステーション(増設時)・コントローラーと一緒にお使いください。
※1.0規格製品との同時使用や混在には対応いたしません。
※増設購入時は使用する環境機器の規格を確認のうえ、同一規格で統一してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする