クロレートS粒剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード66605537 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

非選択性、接触型除草剤で、その強い酸化作用により植物を枯殺する。
一年生雑草から多年生雑草まで広範囲の雑草に枯殺効果を示す。
本剤は効果発現後、土壌中でゆるやかに分解し消失する。
本剤自体の可燃性はないが、その酸化作用により可燃物の燃焼を著しく助長する。そのため、本剤は難燃加工がしてある。

用途
クロレートSは塩素酸ナトリウムを有効成分とする非選択性の緑地管理用除草剤です。
有効成分の強い酸化作用により、一年生雑草から多年生雑草まで広範囲の雑草に効果を有します。
尚、粒剤ですので、そのまま散布でき作業が簡便です。
また、本剤は効果発現後、土壌中でゆるやかに分解し、消失します。
その他農薬登録番号:11912号 質量(kg)5 有効成分塩素酸ナトリウム(化管法1種)・・・50.0% 毒性普通物 性状類白色 1190μm以上の粒状
注意
※2025.11.より劇物ではなく普通物となりました。
※本剤は、主として根から吸収されて雑草木を枯死させる除草剤で、ススキを抑制、枯殺するには株元やその周辺にスポット散布する。
※本剤の散布適期は対象雑草木が萌芽し、針葉が展葉をはじめた時期であり、生育の進んだ雑草木には効果が劣るので、時期を失しないように散布する。
※雑かん木、ススキ、一年生及び多年生雑草防除に使用する場合は、対象雑草木が萌芽し、新葉が展葉をはじめた時期に散布する。
※地ごしらえの場合は、手まき、手動または、風速の大きい動力散布機で地ごしらえ地全面にまき残しのないように散布する。
※下刈りの場合は、風速を小さくした動力散布機で茎葉または土壌表面に均一に散布する。
※本剤は、空中散布の場合、ヘリコプター用微粒剤散布装置によって散布する。
※降雨時、降雨の予想される場合、積雪時及び土壌凍結時は、使用をさける。
※下刈りの場合、降雨時または降雨後など、植裁木の茎葉がぬれている時の散布は、薬害を生ずるおそれがあるので、植裁木をさけて散布する。
※開こん地、林地の地ごしらえまたは休耕田に使用した場合、散布後3カ月以内は樹木、作物の植付、播種などはしない。
※下刈りに使用する場合、植付当年の使用はしない。
※竹類の節間投入処理の場合は、ドリル等で穴を開け、ろうと等を用いて粒剤のまま投入し、投入後は穴をコルク栓等で塞ぐ。
※本剤を水稲刈取り跡に使用する場合には、次の事項に注意する。
※一年生雑草および多年生イネ科雑草防除に使用する場合は、水稲刈取後、秋期雑草生育期に使用する。
※オモダカに使用する場合は、水稲刈取後なるべく早く使用する。
※本剤は排水良好な一毛作田で使用し、散布前に落水し、全面に均一に散布する。
※植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさける。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする(蚕毒)。
※本剤は従来品に比べて難燃性に製剤してあるが、散布前後には散布機をよく清掃して油や汚れを拭き取る。
※散布時本剤が身体や作業衣に付着の少ないよう風向等に注意し、散布したところを歩かない。
※本剤のしみこんだ作業衣は、火気に対して燃えにくくなっているが、作業後水洗いする。
※水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意する。
※散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
※使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
※公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※本剤は家畜が好んで食べて中毒を起こすことがあるので保管に注意し、また使用直後の使用区域への家畜の放飼は行なわない

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする