テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66605756
品番
M3823-300510
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途
中量級の搬送に適しています。
質量(kg)
19
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
ローラ径(Φmm)
38.1
外幅(mm)
【フレーム】360
フレーム(mm)
50×25×2.3
ローラー耐荷重(kg/本)
100
フレーム内幅(mm)
310
ローラーピッチ(mm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません