スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66606228 品番 M3823-201020
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。

用途中量級の搬送に適しています。 質量(kg)18 ローラー幅(mm)200 機長(mm)2000 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール ローラ径(Φmm)38.1 外幅(mm)【フレーム】260 フレーム(mm)50×25×2.3 ローラー耐荷重(kg/本)100 フレーム内幅(mm)210 ローラーピッチ(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする