テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラー単体(シャフト付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66606736
品番
M3823-500W-S
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途
中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)
11.8
ローラー幅(mm)
500
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
製品質量(g)
1150
ローラ径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません