テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66606788
品番
M4823-400510
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。
12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途
重量用に準ずる中径品です。
質量(kg)
38
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
ローラ径(Φmm)
48.6
フレーム(mm)
70×30×3.2
ローラー耐荷重(kg/本)
180
ローラーピッチ(mm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません