テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66608468
品番
M5723-200710
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。
11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途
重量用に準ずる中径品です。
質量(kg)
21
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
ローラ径(Φmm)
57.2
フレーム(mm)
90×30×3.2
ローラー耐荷重(kg/本)
200
ローラーピッチ(mm)
75
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません