スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66608985 品番 M5723-401020
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高品質ベアリング採用により静音性に優れています。
11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。

用途重量用に準ずる中径品です。 質量(kg)51 ローラー幅(mm)400 機長(mm)2000 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール ローラ径(Φmm)57.2 フレーム(mm)90×30×3.2 ローラー耐荷重(kg/本)200 ローラーピッチ(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする