テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
ステンレスローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66609780
品番
SU3812-300510
参考基準価格(税別)
¥107,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途
中量級の搬送に適しています。
質量(kg)
13
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
ステンレス
材質(フレーム)
ステンレス
ローラ径(Φmm)
38
外幅(mm)
【フレーム】360
フレーム(mm)
50×25×2.0
ローラー耐荷重(kg/本)
67
フレーム内幅(mm)
310
ローラーピッチ(mm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません