テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
ステンレスローラー単体(シャフト付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66610717
品番
SU3812-100W-S
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
用途
中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
ステンレス
製品質量(g)
210
ローラ径(Φmm)
38
ローラー耐荷重(kg/本)
67
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません