ステンレスローラー単体(シャフト付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66610769 品番 SU3812-600W-S
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)

用途中量級の搬送に適しています。 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス 製品質量(g)850 ローラ径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする