テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
ステンレスローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66610787
品番
SU6015-200710
参考基準価格(税別)
¥119,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途
中荷重品の搬送に
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
質量(kg)
14
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
ステンレス
材質(フレーム)
ステンレス
ローラ径(Φmm)
60.5
フレーム(mm)
70×30×2
ローラー耐荷重(kg/本)
100
ローラーピッチ(mm)
75
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません