ステンレスローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66611216 品番 SU6015-501015
参考基準価格(税別)¥223,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。

用途
中荷重品の搬送に
耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
質量(kg)29 ローラー幅(mm)500 機長(mm)1500 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス 材質(フレーム)ステンレス ローラ径(Φmm)60.5 フレーム(mm)70×30×2 ローラー耐荷重(kg/本)80 ローラーピッチ(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする