仕様クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(A) ポート同一面、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(70mm)、オートスイッチの種類:D-P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイドピン形状(D) ダイヤ型
シム(-) シムなし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式