商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様クランプ側ロック付:(-) ロックなし、マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポートと平行する側、クランプアーム(上部から見て時計回り):(D) ポートから270°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ(70mm)、オートスイッチの種類:D-P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し注文コード66611467品番CKQGUA50-178DDHSZ-P3DWASC
参考基準価格(税別)¥100,270販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
この商品はポートねじの種類・仕様など287種類から選べます