テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
アルミローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1000
ローラー耐荷重(kg/本)
25
注文コード
66612090
品番
LA25-2003020
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラー耐荷重・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
軽量の為、持ち運びに便利です
用途
軽荷重ローラーコンベヤー
質量(kg)
17
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2
材質(ローラー部)
アルミ
材質(フレーム)
アルミ
ローラ径(Φmm)
25.4
フレーム(mm)
50×25×4X3
ローラー耐荷重(kg/本)
25
ローラーピッチ(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません