アルミローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1000 ローラー耐荷重(kg/本)25 注文コード66612275 品番LA25-P30-R300W
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は機長・ローラー耐荷重・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

軽量の為、持ち運びに便利です

用途軽荷重ローラーコンベヤー 質量(kg)23 ローラー幅(mm)300 機長(mm)1000 肉厚(mm)2 材質(ローラー部)アルミ 材質(フレーム)アルミ ローラ径(Φmm)25.4 フレーム(mm)50×25×4X3 ローラー耐荷重(kg/本)25 ローラーピッチ(mm)50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする