※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)120 チューブ内径(Φmm)100 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ 注文コード66613935 品番C55B100-120M
参考基準価格(税別)¥37,020 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストローク・チューブ内径・ロッド先端ねじなど262種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)120 チューブ内径(Φmm)100 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする