HAYABUSA
HAYABUSAの 釣具
HAYABUSAの 疑似餌(ルアー/ベイト)
タイラバサビキ サバ皮 鱗ケイムラ&グリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
66616098
品番
L(164890)
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
艶めかしく妖しい発色のケイムラサバ皮に鱗模様をプリントし、なめらかな動きにリアルさをプラス。
さらに実績の高い緑サバ皮をMIXして、魚の捕食本能を刺激します。
仕様
鈎:5号
サイズ
L
幹糸
5号
ハリス
5号