ポータブル測深機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66616369 品番PS-7FL(180067)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

衝撃に強いフロートセンサーの採用により、安心して使用できます。(コードの長さは10m)
ボートフィッシング以外の岸釣りや防波堤釣りの測深用としても最適です。
電源は市販の乾電池(006P)を使用します。オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます。
電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明されているため、暗い場所での使用が可能です。
電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明されているため、暗い場所での使用が可能です。

タイプ液晶(7セグメント) 電源(V)DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm)Φ42×198 本体質量(g)約190 周波数(kHz)200(指向角24°) 照明LED 使用周囲温度(℃)0〜50 測定範囲(m)【距離】0.6〜80 ※計測場所により異なります。 オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命500回以上測定可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66616369 PS-7FL(180067) 28603077 PS-7FL 超音波測深機 本多電子 超音波測深機 本多電子 1個 28,980
欠品中
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする