曜日別特売
PS-610CⅡ-BMOバッテリーセット(182832) 5型ワイド液晶ポータブル魚探 本多電子(HONDEX) 66616615

PS-610CⅡ-BMOバッテリーセット(182832) 5型ワイド液晶ポータブル魚探 本多電子(HONDEX) 66616615
PS-610CⅡ-BMOバッテリーセット(182832) 5型ワイド液晶ポータブル魚探 本多電子(HONDEX) 66616615

5型ワイド液晶ポータブル魚探

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66616615品番PS-610CⅡ-BMOバッテリーセット(182832)
販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ
PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。
単三乾電池8本で使用可能なので、取付場所を選びません。また、架台兼前面保護カバーは折りたたむことができるので、持ち運びもらくらく。小型ボートにも最適!
*約10時間連続使用可能(使用環境によって異なります。)
コンパクトなボディに、5型ワイドのLEDバックライト高輝度液晶(850カンデラ)の採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。
太陽光下でも見やすい、ボンディング液晶を採用!
液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで視認性がUPしました。
偏光サングラス装着時でも色ズレが起こらないので、どの角度からもクリアな画面表示を実現します。
魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。
オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。
・オートレンジ
常に海底が表示されるように、魚探の深度(水深表示範囲)を自動的に切り替えます。
ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。
・オートゲイン
海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。
海底付近を2倍、4倍、8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。
全画面、または魚探画面上に水温グラフを表示できます。
グラフで水温の変化を知ることで潮目を知ることができるので、フィッシングポイントを探すときなどに役立ちます。
水温の変化を重要視する、トローリングなどに便利です。
水中の情報を鮮明に捉え、反応をしっかりキャッチできます。
魚の反応をフィッシュマークで表示します。
反応を感覚的に確認 できるので、魚探を初めて使用する方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適な機能です。
また、魚の反応を識別してアラームでお知らせするフィッシュ アラーム機能も搭載しています。
魚探を見ていない時でも反応がわかります。
水深デジタル表示のサイズがメニューから簡単に設定できます。
『大・中・小』があり、『大』は魚探から離れていてもよく見えます。
海底の硬さを数字(0~20)とグラフで表示します。数字が大きいほど硬い海底である可能性が高くなります。
また、グラフ表示によりおおよその底質変化を把握することができます。

セット内容本体(ケースカバー付き)、振動子:TD04A(3P-3m)、 振動子取付金具、BMOバッテリーパック(専用チャージャー付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする