8.4型液晶プロッター魚探

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66616631 品番PS-800GP(182962)
販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ
PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。
アンテナ内蔵のスリム設計!
PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。
プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!
クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!
PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。
光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。
640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。
充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!
200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。
一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。
おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!
振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。
反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。
感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。
※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。
※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。
※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。
魚探オート機能
魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。
オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。
:オートレンジ
常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。
ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。
:オートゲイン
海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。
拡大画面表示
海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。
釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵
高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。
地図2画面表示
大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。
フロントワイド
フロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。
マーク位置の日時・水深表示
登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。

標準装備品本体&架台、振動子:TD28(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、魚探カバー:CV05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする