ヒップバッグチューンドモンスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラックカモ 注文コード66616877 品番ブラックカモ(361715)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フィッシングバッグとして最大級を誇る大容量サイズ。
ランディングネットにも対応するロッドホルダーを2本装備。
バスやシーバス、アジング、管理釣り場、エギングなどのオカッパリだけでなく、船での使用もおすすめ。
メインポケットフラップ(フタ)にはワイドオープンジップ(2005年にLSDが初考案した外側に開くフタ形状)採用。ルアー交換時に便利な「中身が見やすい」設計。
メインポケットにはVS3020ND x3個 + VS3010ND x2個 + VS706(7インチシリーズ)を収納可能。(もしくはVS3043NDDM +α)
フラップ内側にはパーツや鍵を収納できるメッシュポケットを配置。
フロントにはVS3010NDが入るポケットとVS706(7インチシリーズ)が入るジップ付きポケット(500mlペットボトルにも対応)。
フロント左側にはベルクロで固定が可能なロッドホルダーを装備。
ランディングネットにも対応するロッドホルダー。
右サイドにはスマホなどの収納に便利な、止水ジッパーを採用したクッション入りポケット。
オプションパーツで機能を拡張できるカスタムベース付き。
左サイドにはドリンク&ロッドホルダー(実用新案登録済)を装備。
状況によって使い分けが可能。ロッドの2本持ちにも。
プライヤーホルダーを左右に配置。
ウェストベルトは背面に収納可能。ショルダーパッドのウレタンクッションを2倍(メーカー比)にする事で衝撃を吸収し、肩への負担を軽減。
バッグ本体底部には擦れに強いラバー素材をセレクト。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。

ブラックカモ 本体質量(g)【カモフラ系】1180(本体1045+ショルダーベルト135)【ブラック】1290(本体1150+ショルダーベルト140)【コーデュラ系】1070(本体945+ショルダーベルト125)【ターポリン系】1318(本体1178+ショルダーベルト140)(縫製品のため商品によりばらつきがあります)) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】28×52×20(ウェストベルト除く) 適合サイズ(cm)ウエストベルト:85〜150 素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする