ヒップバッグチューンドネオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーカモ 注文コード66616956 品番ブルーカモ(364068)
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応する3WAYウェストバッグ。 2005年に発売したHBチューンドをさらに使いやすく、ブラッシュアップした最新モデル。
大規模設計のメインポケットは中身が見やすく、スピーディーなルアーチェンジが可能。
メインポケットにはMEIHO VS3020NDが2つとVS3020NSとVS906(7インチシリーズ)が入る大容量を確保。
フロントポケットは仕切り付きで、VS3010NDやワーム・パーツ類を収納可能。
サイドポケットには簡易止水ジッパーを装備し、スマホやモバイルバッテリーの収納にも。(MEIHO VS318SDがジャストフィットサイズ)
メインポケットのフラップ内側にはラバーメッシュポケットが付いており、多用するパーツ類の収納におすすめ。
状況にあわせてロッドとペットボトルの使い分けが可能なボトル&ロッドホルダー。
サイドポケットにはカスタムベースを装備し、別オプションパーツを後付け可能。
プライヤーホルダーを左右2箇所に配置。
肩パッド付きショルダーベルトが標準装備で、ワンショルダーとしても。ウェストベルトを使わない場合は、背面のメッシュクッションパッドに収納可能。
タックルの重量があるときはウエストベルトとショルダーベルトを併用することで重さを分散し、体への負担を軽減。
持ちやすく引っ張りやすい形状のプラーコードを使用。(メイン・フロントポケット)

ブルーカモ 本体質量(g)【カモフラ系】985(本体855+ショルダーベルト130)【ブラック】1070(本体935+ショルダーベルト135)【コーデュラ系】875(本体750+ショルダーベルト125)【ターポリン系】1100(本体963+ショルダーベルト137(縫製品のため商品によりばらつきがございます。)) 寸法(cm)クッションパッド付きショルダーベルト:85〜140 (幅5mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】25×44×20(ウェストベルト除く) 適合サイズ(cm)ウエストベルト:75〜140 素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】 PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 POM(ポリアセタール)
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする