ワンショットサイドネオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード66617096 品番ブラック(364150)
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バスやシーバス、管理釣り場など様々なオカッパリに対応するワンショルダー。2005年に発売したワンショットサイドをブラッシュアップしたモデル。
メインポケットにはMEIHO VS3020NDが2つ、フロントポケットにはVS3010NDが入る容量を確保。
メインポケットとフロントポケット内にはジップ付きインナーポケットも装備。
ロッドホルダーはホールドベルトによりガッチリと固定が可能で、ルアーチェンジの際やロッド2本持ちでのランガンに便利。ランディングネットやイカギャフなどもさすことができ、様々な魚種に対応。
ロッドホルダーにはプライヤーホルダーなどのオプションパーツも取り付け可能です。
ペットボトルやゴミクズ入れに便利なメッシュポケットやプライヤーホルダーも装備。
サングラスやタオルをかけることができるラバーホルダー(メッシュポケット横)。
バッグフロントのカスタムベースにはプライヤーホルダーやフィッシングポーチなどのオプションパーツを取り付け可能です。
ショルダーベルトには素早い調整が可能な素早いスピードを装備し、すぐに体の前に持ってくることができ、着も簡単です。
移動時バタつきや、かがんだ時のバッグのズレを防ぐサポートベルト標準装備。
なおベルト付け根にDカンとナスカンを搭載し、様々なアクセサリーを取り付けることが可能です。
バッグ本体底部には摩擦に強いラバー素材をセレクト。全面に衝撃を吸収するウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。

ブラック 本体質量(g)【カモフラ系】710(本体665+サポートベルト45)【ブラック】757(本体709+サポートベルト48)【コーデュラ系】635(本体585+サポートベルト50)【ターポリン系】777(本体732+サポートベルト45)(縫製のため商品によりばらつきがあります) 寸法(cm)【サポートベルト】50〜80【ショルダーベルト】52〜130 (幅5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】40×45×14(ショルダーベルト除く) 素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする