CD75E32-30CV-B-M9BW C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド SMC 66617234

C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)30 チューブ内径(Φmm)32 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし 注文コード66617234 品番CD75E32-30CV-B-M9BW
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など116種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 クッション(C) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 取付金具(-) なし ストローク調整範囲(mm)30 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする