ライトゲームルーディーズチューン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーデュラブラック 注文コード66617261 品番コーデュラブラック(369100)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロギアバッグシリーズ第一弾、ルーディーズ金丸プロ監修のライトゲーム専用バッグ。
ジグヘッドや豆ジグ、マイクロプラグをそのまま収納出来るハイスペックモデル 。
<プロギアバッグシリーズ>
著名プロ、各地の釣り名人と作り上げるハイスペックシリーズ。
第一弾はRUDIE’S 金丸竜児プロ監修。
アジ・メバル・カサゴなどのライトゲームに特化した横型ワンショルダー。
【フロントルーム】
ジグヘッドを直接収納できるスリット入りウレタンシートを装備(ベルクロ脱着式)。フックがらみを防ぐクリアカバー付き。
タイトポケットもあり、ジグヘッドやワームをパッケージのまま収納可能。
【センタールーム】
マイクロジグや小型プラグをそのまま収納可能な2段式フッキングウレタンバーを装備。(シートはベルクロ脱着式)
フックがらみを防ぐクリアカバーも2段式。
タイトポケットには、ジグヘッドなどをパッケージのまま収納可能。
フロントルームとセンタールームはストッパーベルトによりワンタッチで開閉が可能なため、スピーディーなルアーチェンジが可能に。
フロントルームとセンタールームは脱着式シートを入れ替えるアレンジも可能。
【メインルーム】
可動式(脱着可能)の仕切り板付きで、ケースやワームパック等を分けて収納可能。
サングラスケースやライト、グローブなどの収納にも。
釣りに欠かせないプライヤーホルダーを標準装備。
折りたたみ可能で邪魔にならないハイド式ドリンクホルダー。
フィッシュグリップやラインカッターをぶら下げたり、リーシュコードの取り付けにも便利なDカンを7つ+ナスカンを配置。
ラインの収納やビニール袋を入れるのに便利な背面ポケット付き。
最前面にはオプションパーツの取り付けに便利なカスタムベースを装備。
サポートベルトが2本(1本はストレッチ素材)付属し、ウェストや太腿での固定が可能。
好みや用途に合わせて使用可能で、バッグのバタ付きやズレを防止。
ゆったり目に使いたい時は2本を連結してウェストでの使用をオススメ。(人によっては長すぎる場合がございます)

コーデュラブラック 本体質量(g)約780(本体700+サポートベルト2本80) 寸法(cm)【ショルダーベルト】56〜130 (幅5)【ストレッチサポートベルト】31〜44 (幅2.5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】30×40×15(ショルダーベルト除く) 素材【本体生地】 コーデュラ610D/ ポリエステル100% 【フォーム (中のクッション素材)】 ポリエステル 【クリアシート】 PVC 【ジッパー】 ナイロン 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【プラーコード】 TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする