曜日別特売
コーデュラカーキ(369223) ロッドホルダーワイドチューンド L.S.D. DESIGNS 66617455

コーデュラカーキ(369223) ロッドホルダーワイドチューンド L.S.D. DESIGNS 66617455
コーデュラカーキ(369223) ロッドホルダーワイドチューンド L.S.D. DESIGNS 66617455
コーデュラカーキ(369223) ロッドホルダーワイドチューンド L.S.D. DESIGNS 66617455

ロッドホルダーワイドチューンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コーデュラカーキ注文コード66617455品番コーデュラカーキ(369223)
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

サイズ調整が可能なワイドサイズロッドホルダー。
ランディングネットやエギング用ギャフにも使用可能。
ベルクロで直径を調整できるので、バスロッドからソルト用ロッドまで幅広く対応。
ワイド設計でロッドの2本刺しも可能。
上部テープベルトでロッドをガッチリと固定でき、移動時に便利。ランディングネットやエギング用ギャフ、フィッシュグリップなど各種ギアに対応。
下部のマルチアタッチメントでバッグのカスタムベースやモールに取り付け可能。
*実用新案取得済み。リーシュコードの取り付けや小物のぶら下げに便利なDカンを3箇所に配置

コーデュラカーキ本体質量(g)約132寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×7×8(Dカン除く)内寸14×6×4.5素材【本体パーツ生地】コーデュラ610D/ポリエステル100% 【テープ】ポリエステル樹脂 (Dカン)】POM(ポリアセタール) 【ファスナー】ナイロン
注意
※縫製品のため、サイズや重さに配慮がございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません
※ 数値はすべて概寸です。
※ 商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする