プライヤーホルダーネオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジカモ 注文コード66617480 品番オレンジカモ(362118)
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バッグやベルト、Dカンなどに装着可能。
LSDカスタムベース対応プライヤーホルダー。
クッションフォーム入りで大切なプライヤーを傷や衝撃からガード。
プライヤーの飛び出しを防ぐマジックテープストッパー。
背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモールに取り付け可能。
上部のスナップフックでベルトループにも簡単接続。

オレンジカモ 本体質量(g)約50(縫製品のため商品によりばらつきがあります) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】20×8.5×2.5(スナップフック除く) 素材【本体生地】 カモフラ系 600D ポリエステル PVC ブラック系 420D ナイロン PVC 【フォーム( 中のクッション素材 )】 ポリエステル 【テープ】 ポリエステル 【樹脂パーツ(Dカン)】 POM(ポリアセタール) 面【ファスナー】 ナイロン
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする