プライヤーホルダー ダブル ネオ 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーカモ 注文コード66617507 品番ブルーカモ(363788)
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモール、ベルトに取り付け可能。
上部のスナップフックでDカンやベルトループにも簡単接続。
落下防止コードの接続に使えるDカン付き。
汚れや水に強い撥水加工生地を使用。

ブルーカモ 本体質量(g)約100(縫製品のため商品にばらつきがあります) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:20×10×4.5(スナップフック、Dカン除く) 素材【本体生地】カモフラ系 600D ポリエステル PVC ブラック系 420D ナイロン PVC 【フォーム( 中のクッション素材 )】 ポリエステル 【テープ】 ポリエステル 【樹脂パーツ(Dカン)】 POM(ポリアセタール) 【ファスナー】 ナイロン 【ストレッチ生地】 スパンデックス
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする