フィッシングポーチマグXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66617629 品番コーデュラブラック(369681)
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

様々なゲームベストに、LSDバッグのカスタムベースに取り付け可能なタックルポーチの進化型"フィッシングポーチマグXL
FieldTester水野ユウキ監修モデル
オリジナルシリーズをベースにプロ仕様まで作り込みかつてない使い心地を追及!!
ルアー、スナップ等を磁力で固定し、ルアー交換時の仮置き場に!
オープン時にフロント部分が約45°で止まるサイドストッパー機構により中身の落下を防止し、開けたままでの使用も可能。
大容量のXLサイズ!!大型スマホ + 予備バッテリーも入るサイズで、非接触充電しながらの収納にも。
カスタムベース設計によりライト、Gopro等をクリップで装着可能、ポーチに入れたバッテリーで給電しながらの撮影も可能。Dカン5個付き。
背面のアタッチメントでLSDバッグのカスタムベースやゲームベストへも簡単装着。
セミハードでリーダーやフィッシングパーツ、スマホや鍵の収納に!
ベルト、タックルボックス、船の手すりなど様々な場所に取り付けが可能。
ナスカン付属でベルトループにも取り付け簡単。
コーデュラ素材汚れや水に強い撥水加工生地を採用。
衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納物をガード。
ジッパーをビスロンにすることにより潮ガミ対策済み。

コーデュラブラック 本体質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×13.2×6.5(ナスカン部除く) 素材【本体生地】コーデュラ ターポリン系 PVC/ ポリエステル 【フォーム (中のクッション素材)】 ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】 PVC 【ジッパー】 ビスロン 【テープ】 ポリエステル 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【プラーコード】 TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする