フィッシングポーチS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーデュラブラック/ブラックロゴ 注文コード66617656 品番コーデュラブラック/ブラックロゴ(369735)
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LSDバッグのカスタムベースやフィッシングゲームベストに取り付け可能なフィッシングポーチSサイズ。
オリジナルシリーズをベースにプロ仕様まで作り込みかつてない使い心地を追及!!
セミハードでリーダーやフィッシングパーツ、スマホや鍵など貴重品の収納に。
約45度に開くサイドストッパー機能搭載。
ジッパーフルオープン時に約45度に開き、楽々出し入れ、両サイドの生地が落下防止対策に!
インナーポケット背面にカードホルダー搭載。
Dカンを上部とサイドの上下5個搭載。
内部は両面赤シートでナイトでも視認性アップ。
素早い開閉ができ、潮がみ対応したダブルスライダービスロンジッパー
背面のアタッチメントでLSDバッグのカスタムベースやゲームベストへも簡単装着。
イドベルト、タックルボックス、船の手すりなど様々な場所に取り付けが可能。
強化ナスカン付属でベルトループにも取り付け簡単。
別売のロゴ入りショルダーベルトをつけてポーチスタイルにも。
汚れや水に強い撥水加工生地、スレに強いコーデュラ生地を採用。
衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納物をガード。

コーデュラブラック/ブラックロゴ 本体質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.8×9.8×4(ナスカン部除く) 素材【本体生地】コーデュラ 【フォーム (中のクッション素材)】 ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】 PVC 【ジッパー】 ビスロン 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【プラーコード】 TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする