C75E32-200S C75_S/CD75_S - エアシリンダ: 標準形/単動・押出し、引込み SMC 66617697

C75_S/CD75_S - エアシリンダ: 標準形/単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66617697 品番 C75E32-200S
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式(S) 単動・押出し チューブ内径(Φmm)32 取付金具(-) なし ストローク調整範囲(mm)200 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする