Dフライマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピアノブラック/ ダークブラウン 注文コード66618119 品番ピアノブラック/ ダークブラウン(364648)
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。
2012年に発売を開始したロングセラーモデル。
アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々な悩みに。
8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。
隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。
大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス ピアノブラック/ ダークブラウン 本体質量(g)32 レンズカーブ:8C 寸法(cm)【本体】高さ5.3 × 横幅14 × テンプル長さ12 【レンズ部分】高さ4.5 × 横幅6.1 ブリッジ幅1.8 素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする