クリップサングラス Type2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 注文コード66618706 品番ライトグレー(364822)
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

メガネにワンタッチで取り付け可能なクリップ式偏光サングラス。
跳ね上げも出来、超軽量で重量わずか7グラム。
脱着が簡単なクリップ方式で、メガネの上部にクリップを挟む形で装着。
跳ね上げ式なので、シチュエーションに合わせてオンとオフが容易に。
スタイリッシュな細身のメガネにオススメ。
クリアケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品クリアケース・マイクロファイバーレンズクロス ライトグレー 本体質量(g)7 可視光線透過率(%)20 紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9 素材【クリップ部】 Plastic-steel & TPR 【レンズ】 TAC /トリアセテート 偏光率(%)99 寸法(高さH×幅W)(cm)【本体】3.9×13.6【レンズ】3.9×6.1
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする