オーバーグラス Type7

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック/ ダークブラウン 注文コード66618941 品番マットブラック/ ダークブラウン(190123)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

LSD定番のオーバーグラスタイプ5をサイズアップ!!
より多くの眼鏡にフィットするように設計。
フラットタイプのレンズで歪みがなくなるクリアな視界を確保します。
レンズ拡大により更に見やすくスタイリッシュに!!
メガネの上下・単体でも!!2way仕様!!大型フレームの眼鏡対応!!
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス マットブラック/ ダークブラウン 本体質量(g)約21 寸法(cm)【本体】高さ5.9×横幅14.8×テンプル長さ14.1【レンズ】高さ5.6×横幅6.2 素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする