ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の AV取付用品
ENDO(遠藤照明)の LED
LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED光源:40000時間
注文コード
66619187
品番
RAD907N
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED光源:40000時間
色
昼白色
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
880 (135.3/W)
調光率(%)
5-100
調光の可否
可能
器具相当
フロストクリプトン球60W形 相当