ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の AV取付用品
ENDO(遠藤照明)の LED
LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED光源:40000時間、110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W 器具相当
注文コード
66619196
品番
RAD730N
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED光源:40000時間、110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W 器具相当
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
549 (93.0/W)
調光率(%)
5-100
調光の可否
可能